TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プライヤーレンチ
オートグリッププライヤ(C型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59682361
品番
GPAC-290
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。
片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
質量(g)
390
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
43
寸法A(mm)
71
最大口開き(mm)
112
寸法B(mm)
129
寸法T(mm)
5
寸法T1(mm)
22
寸法T2(mm)
19
寸法H1(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※工具は本来の目的以外には使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いたり、ハンマー代わりにしないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※口幅を自動調整しますが、無理な使い方をすると途中で外れます。ロックされたことを確認してください。
※改造しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。
※軽作業保持用です。強い締め付け作業には使用しないでください。