TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プライヤーレンチ
オートグリッププライヤ(C型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59682370
品番
GPAC-330
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。
片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
質量(g)
870
寸法L(mm)
330
寸法H(mm)
64
寸法A(mm)
100
最大口開き(mm)
86
寸法B(mm)
95
寸法T(mm)
6.5
寸法T1(mm)
28
寸法T2(mm)
23.5
寸法H1(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※工具は本来の目的以外には使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いたり、ハンマー代わりにしないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※口幅を自動調整しますが、無理な使い方をすると途中で外れます。ロックされたことを確認してください。
※改造しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。
※軽作業保持用です。強い締め付け作業には使用しないでください。