オートグリッププライヤ(C型スイベル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59682388 品番 GPACV-290
参考基準価格(税別)¥8,440 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。
片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。

質量(g)425 寸法L(mm)290 寸法H(mm)43 寸法A(mm)70 最大口開き(mm)112 寸法B(mm)120 寸法T(mm)5 寸法T1(mm)22 寸法T2(mm)19 寸法H1(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※工具は本来の目的以外には使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いたり、ハンマー代わりにしないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※口幅を自動調整しますが、無理な使い方をすると途中で外れます。ロックされたことを確認してください。
※改造しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。
※軽作業保持用です。強い締め付け作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする