ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 59682415 品番 NW-PK15
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

一般タイプでは、付きにくかったプラスチックの貼りあわせが可能です。
巻芯は、再生紙を使用しています。
カッターつき

基材不織布 粘着剤アクリル系 用途付きにくいプラスチックの貼り合わせに 幅(mm)15 備考大巻 長さ(m)15 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

使いやすいです。POP貼りなど、いろんな面にも使いやすいです。

対象商品:
08232393
2017-08-19
用途:
看板に使用
新和建設工業株式会社 様

粘着力半端ないです。強風にも耐えています。看板にはこれが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする