ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタック しっかり貼れてはがせるタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200巻)
注文コード
59682431
品番
NW-H15SF
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
基材
古紙パルプ配合率40%再生紙
幅(mm)
15
備考
小巻
長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合