ナイスタック 弱粘着タイプ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 59682458 品番 NW-R10
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
基材古紙パルプ配合率40%再生紙 粘着剤アクリル系 幅(mm)10 備考大巻 長さ(m)18 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24124354
2024-06-12
用途:
会員証の添付
製造業

会員証を配布する時説明用紙に添付する事にしました。
弱粘着の両面ーぷを探してこの商品に決めました。
とても使いやすかったです。

対象商品:
24124354
2024-06-07
用途:
仮の貼り付けに
製造業

弱粘着なのは良いのだけれど、テープ自体のベースも「弱」で剥がしやすい前に破れ易くて、結果、かえって剥がしにくい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
24124354
2020-07-05
用途:
型紙の仮止めに
その他業種

ちょっとした工作などに使いますが、中でも、
ポリプロ細工をする時に型紙をシートに仮止めするのに使います。
ポリプロ細工とは? http://wiki.mac-in.net/nd/index.php/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AD%E7%B4%B0%E5%B7%A5

近年の両面テープは、性能が良くなっており、普通の両面テープでは粘着力がやや強めなので、型紙を剥がす時にうまく剥がれない事があるのです。
そこで、「弱粘性」のものが丁度よいのです。
ポリプロ細工において、この製品は主役でも脇役でもなく、裏方といったところですが、とても良い仕事をしてくれます。
これを使って作った作品のいくつかは、
私のwebサイト https://ateliertrigger.mac-in.net/
で公開しています。
ご興味のある方はどうぞ。

それにしても、ここのレビューは写真が貼れないので不自由ですね。

対象商品:
24124354
2019-04-17
用途:
木材に型紙を貼り付けるため
その他業種

複雑な形に木材を切り出したい際に木材に型紙を貼り付ける必要があるが通常の両面テープだと型紙を剥がす際に木材がひどくささくれるので粘着力の弱いこの両面テープは綺麗に剥がれてありがたい

対象商品:
24124354
2018-12-10
用途:
工作などの仮止めに
その他業種

最近の両面テープは、接着剤の性能が上がっているのか、剥がし辛い事があり、
仮止め用としては、弱粘着のものを使った方が良いようです。

対象商品:
24124354
2017-05-12
用途:
切手のハウインドやカバーをリーフに貼る
その他業種

粘着性が弱いので貼る位置がずれた場合貼り直しが利く。
小さい切手もあるので、5mm幅もあれば良い。是非作って
下さい。´

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする