ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタックエコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100巻)
幅(mm)
15
注文コード
59682476
品番
NW-15ECO
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・テープ幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
用途
書類や図面の貼り合わせに。
スクラップに。
レイアウトや編集作業などに。
幅(mm)
15
備考
大巻
長さ(m)
20
基材
古紙パルプ配合率80%再生紙
粘着剤
離解性粘着剤(アクリル系)
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合