ナイスタック 屋外掲示用

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100巻) 幅(mm)30 注文コード59682501 品番NW-N30
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はテープ幅・幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得

用途
ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
基材スフ片面ポリラミ 粘着剤ゴム系 幅(mm)30 備考大巻 長さ(m)5 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
屋外のポスター掲示
製造業

屋外のイベントポスター掲示で使用しました。2週間ほど掲示していましたが、雨や風で剥がれることはなく、無事でした。品質は良いと感じました。

2025-08-11
用途:
人工芝の固定用
サービス業

コンクリート土台に貼り付けるのに使用、両面テープの幅と粘着力がとても良い

2024-11-13
用途:
屋外の掲示用

屋外はこれにしています。厚手すぎず、強いので。

一回貼るとはがして貼れないので注意して貼ります。

対象商品:
06763023
2023-03-06
用途:
屋外のケーブルカバーの固定
適斎塾 様

粘着力があって良いと思います。耐久年数はまだ分りませんが、しっかり固定できています。

2023-04-29
用途:
屋外の看板固定に
クライムワークス 様 (サービス業)

屋外に看板を固定するために使ってみました。貼る場所がタイルで微妙にデコボコしていましたが強力に固定できました。

対象商品:
06763023
2022-04-19
用途:
屋外掲示

屋外の掲示ポスターを凹凸のある摺りガラスに貼っていました。毎回 時間とともに風雨ではがれていました。 今回使用して今のところはがれずにいます。

対象商品:
06743152
2021-08-03
用途:
備品や設備の改善
トヨタ産業技術記念館 様

とにかく接着力が強いので、多少の力ではがれては困る場合に使うと安心

対象商品:
06743152
2021-01-29
用途:
屋外・室内の側面(壁)等

厚みもあり、はがれにくく不都合なく使用できています。
屋外の掲示物も2年程度貼りついたままです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする