ナイスタック 布・手芸工作用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100巻) 長さ(m)15 注文コード59682519 品番NW-NU15
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

手芸をはじめ、布地や衣類の仮止めに。
強力粘着

基材不織布 粘着剤アクリル系 用途布・紙・プラスチック・木材用 幅(mm)15 備考大巻 長さ(m)15 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36706573
2022-08-15
用途:
用途別にそろえているうちの一つとして。

両面テープは用途別に色々ありますが、自宅ではアクリルタイプよりもこの「ナイスタック 布・手芸工作用」の方が使用頻度が高く、気が付くと無くなっています。そんな訳で在庫を切らさないように気にしている備品の一つです。

対象商品:
36706582
2013-10-30
用途:
カルトナージュで、サンドブラストのガラスをとめつける時に使用。
有限会社リビエール 様

ガラスという重いものをとめつけるのですが、強力ですから、安心して使えます。薄いので、布にもひびかず、使い勝手はいいです。満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする