ナイスタック両面テープ 強力タイプ

(24件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 59682537 品番 NW-K10
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。
強力粘着

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.15 基材不織布 粘着剤アクリル系 用途紙・金属・プラスチック用 仕様カッター付 材質(巻芯)古紙使用 テープ色:乳白色 質量(g)65 備考大巻 主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合 粘着力(N/10mm)T面:5.10/U面:5.80 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
事務用品
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

つかいやすいです-幅が広くていろんな用途に重宝しています-*

対象商品:
36706591
2023-11-14
用途:
模型製作

余り使う物では無いので、この程度の大きさが良い。性能もよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36706591
2023-06-05
用途:
店内ポップを貼るために使用中

店内のポップを貼っておくとどうしてもすぐ取れてしまうのでこれを使っています。取るときはペンキうすめ液でとればすぐにきれいに取れるのでそうしています。

1人が参考にしています
対象商品:
36706591
2023-02-14
用途:
樹脂と金属の接着

通常の両面テープに比べるとかなり粘着力は強いように思う。

1人が参考にしています
対象商品:
36706607
2020-09-20
用途:
介護のため
医療・福祉・介護関連業

尿漏れ用のパッドには、紙パンツや紙おむつに貼り付けるテープがついているものの、粘着性が弱くズレたりします。普通の両面テープでは同じような粘着力なので、強力を購入。ちょうどいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
36706625
2020-03-12
用途:
ペーパークラフト
その他業種

強力タイプは、紙とプラスチックなどを接着する時に使っています。はみ出たりすることなく、しっかり接着できるので1mm位の細いものやカーブのラインをはるのに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
36706616
2020-09-25
用途:
木材同士の仮止め
製造業

丁度良い接着力なので、いつもこの商品を使っています。

対象商品:
36706607
2019-11-25
用途:
壁などに貼り付けるときに使用
製造業

わざわざ、買い出しに出なくても、ほしい商品がネットでワンクリックで
店頭にあるものと同じものが買い物できるので、とても便利です。
値段もそう変わらないので、助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする