ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープ ナイスタック リムカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200巻)
注文コード
59682625
品番
NW-R15SF
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
基材
古紙パルプ配合率40%再生紙
粘着剤
アクリル系
幅(mm)
15
備考
小巻
長さ(m)
5
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品説明動画
【ニチバン】両面テープ ナイスタック弱粘着タイプ 紹介動画
参考になった