ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープ ナイスタック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200巻)
注文コード
59682641
品番
NW-K15SF
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
強力タイプのナイスタック(TM)/板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適/巻心は再生紙を使用
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
幅(mm)
15
備考
小巻
長さ(m)
5
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応