ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタック プラスチック用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
59682720
品番
NW-UP15
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
接着しにくいプラスチック製品をしっかり接着するプラスチック用が追加になってさらに使いやすくなりました。
ポリエチレン、ポリプロピレンに対して、優れた接着性を有します。
巻心は再生紙を使用しています。
基材
発泡ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
幅(mm)
15
備考
大巻
長さ(m)
2
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カッターは付いていません。