ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタック スポンジ両面テープ スポンジタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
59682729
品番
NW-P15
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。巻心は再生紙を使用しています。
用途
家庭用フック、ハンガー類の取付に。
アクセサリーやネームプレートの固定に。
花器、置物などのすべり止めに。
基材
ポリエチレンフォーム
粘着剤
アクリル系
幅(mm)
15
備考
大巻
長さ(m)
4
耐荷重
15×15mmあたり200g
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カッターは付いていません。