ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタック 粗面・凸凹に貼りやすいタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
59682747
品番
NW-P15SF
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途
家庭用フック、ハンガー類の取付に。
アクセサリーやネームプレートの固定に。
花器、置物などのすべり止めに。
基材
ポリエチレンフォーム
粘着剤
アクリル系
幅(mm)
15
備考
小巻
長さ(m)
2
耐荷重
15×15mmあたり200g
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カッターは付いていません。