ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 59682790 品番 NW-G15
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。

用途
浴室の石けん入れなどの固定。
スチールドアの装飾品の固定。
自動車のモール固定。
基材ポリエチレンフォーム 粘着剤アクリル系 幅(mm)15 備考大巻 長さ(m)3 耐荷重15×30mmあたり270g 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カッターは付いていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64897148
2023-03-30
用途:
風呂場で使用
卸売・小売業

水濡れに耐えうるがなんせ短すぎる。3mしかないのでドアなどに使用する場合は足りなくなる。物は良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする