NW-G15SF ナイスタック 耐水タイプ ニチバン 59682799

NW-G15SF ナイスタック 耐水タイプ ニチバン 59682799
NW-G15SF ナイスタック 耐水タイプ ニチバン 59682799

ナイスタック 耐水タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100巻)
内容量1箱(100巻)注文コード59682799品番NW-G15SF
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。

用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に基材ポリエチレンフォーム粘着剤アクリル系幅(mm)15備考小巻長さ(m)2耐荷重15×30mmあたり270g剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カッターは付いていません。
※はく離紙だけをはがしてしまうと両面テープの部分が外側になってしまいます。
こうなると両面テープがパッケージの部分にくっついてしまいスムースに使えなくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61080477
2021-10-29
用途: 流しの漏水を防水
教育・研究機関

流しシンクのパイプ取り付け部から漏水、家人に頼まれ素人対策で本品使用、業者への高額費用をかけずに解決、少額出費で家庭円満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする