ニチバン
ニチバンの OPPテープ
カートンテープNo.660
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59683307
品番
6604-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ポリプロピレンフィルムにゴム系粘着剤を組み合わせた強度・粘着力ともに優れたテープです。
耐水・耐久性に優れています。
用途
重量段ボールの封かん用など。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.084
色
青
長さ(m)
50
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
154
粘着力(N/10mm)
2.33
引張強度(N/10mm)
74.9
RoHS指令(10物質対応)
対応