ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープNo.800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59683438
品番
800-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
保持力(mm)
T面:0.4(25×25)
U面:0.4(25×25)
粘着力(N/10mm)
T面:7.44
U面:7.31
用途
金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm
2
)
70