両面テープNo.801

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59683481 品番 801-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。

用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定 幅(mm)20 厚さ(mm)0.1 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤アクリル系 保持力(mm)0.8(25×25) 粘着力(N/10mm)6.3 剥離紙ポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする