両面テープNo.815

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59683587 品番 815-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。

保持力(mm)
T面:0.6(25×25)
U面:0.2(25×25)
粘着力(N/10mm)
T面:4.22
U面:3.15
用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤アクリル系 剥離紙グラシン RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)40.93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする