ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープNo.817
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
10
注文コード
59683596
品番
817-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
保持力(mm)
T面:0.5(25×25)
U面:0.5(25×25)
粘着力(N/10mm)
T面:5.04
U面:6.14
用途
薄手汎用タイプ、一般接着固定
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.092
長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm
2
)
60.55