ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープNo.817
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
25
注文コード
59683621
品番
817-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
保持力(mm)
T面:0.5(25×25)
U面:0.5(25×25)
粘着力(N/10mm)
T面:5.04
U面:6.14
用途
薄手汎用タイプ、一般接着固定
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.092
長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm
2
)
60.55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59683621
817-25
59683411
800-25
両面テープNo.800
ニチバン
1巻
¥
499
税込
¥
549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)