両面テープNo.844

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59683639 品番 844-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。

保持力(mm)
T面:0.3(15×25)
U面:0.3(15×25)
粘着力(N/10mm)
T面:4.50
U面:4.83
用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合 幅(mm)10 厚さ(mm)0.84 長さ(m)10 基材ポリエチレン、発泡体 粘着剤アクリル系 剥離紙ポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする