ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ自動車用途用
両面テープNo.844
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59683657
品番
844-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
保持力(mm)
T面:0.3(15×25)
U面:0.3(15×25)
粘着力(N/10mm)
T面:4.50
U面:4.83
用途
自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.84
長さ(m)
10
基材
ポリエチレン、発泡体
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm
2
)
67