ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
布両面テープ 855-1P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
59683691
品番
855P-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途
ポスターの掲示、カーペットの固定
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
15
基材
布
粘着剤
ゴム系
保持力(mm)
1.00(25×25)
粘着力(N/10mm)
5.1
剥離紙
ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm
2
)
46