サンバートラックとバンの両方所有しております。2台とも10万qを超えているので交換することに。キャップのほうは多少焦げていますが、まだ使えそうなのでこの「ガスケット」のみを交換することにしました。安く済んで助かっています(*^_^*)
対応も丁寧で早く商品もしっかりと装着でき満足できました。
オイルフィラーキャップのゴムです。
劣化してカチカチになり潰れていたので交換!
弾力と厚みが戻りここからのオイル漏れの心配も無くなります。
オイルフィラーキャップも10万キロ超えてくる辺りから漏れ始めたので交換。
スバル車3台あるので予防整備も含めて交換しました、超簡単作業ですね。
サンバーディアスバン TV2に使用。オイルがにじみ出てくるために購入。もともとはまっていたものは、エンジンとの接触面が平らでしたが。これは、三角形の頂点で接触するようになっています。へたれるのが早くなると嫌なので、今までよりもやさしく締めることにしました。当然ですがオイルのにじみは止まりましたよ。
803942020がサンバートラック(TT2)のフィーラーキャップのガスケットで単品で購入できるので買いました。
キャップの下辺りに垂れるほどではないけどオイルが出ていて気になっていてスバルに聞くとフィーラーキャップとガスケットの1式を買わないといけないと聞きました。
ですが調べてみるとモノタロウさんでガスケットだけが購入できるとあったので買いました。
新品を見ると劣化と変形があるので漏れるわけです。
助かりました。