ブローチリーマ(MTシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)115 刃長l1(mm)24 注文コード59683788 品番BRM 3.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は全長L・刃長l1など436種類から選べます 他の種類を見る

60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼 材質SKH51 刃数2 全長L(mm)115 表面処理ノンコート 刃長l1(mm)24 シャンク(MT No.)MT1 ねじれ角(°)左ねじれ 60 食付長さl(mm)5.7 首下長l2(mm)49.5 直径D(Φmm)3.7
注意
※貫通穴専用のリーマです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする