日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ブローチリーマ(MTシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
115
刃長l1(mm)
24
注文コード
59683797
品番
BRM 3.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
全長L・刃長l1
など
436
種類から選べます
他の種類を見る
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質
SKH51
刃数
2
全長L(mm)
115
表面処理
ノンコート
刃長l1(mm)
24
シャンク(MT No.)
MT1
ねじれ角(°)
左ねじれ 60
食付長さl(mm)
5.7
首下長l2(mm)
49.5
直径D(Φmm)
3.8
注意
※貫通穴専用のリーマです。