BRM 10.2 ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所 59684671

BRM 10.2 ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所 59684671
BRM 10.2 ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所 59684671

ブローチリーマ(MTシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード59684671品番BRM 10.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。

用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質SKH51刃数3全長L(mm)165表面処理ノンコート刃長l1(mm)40シャンク(MT No.)MT1ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さl(mm)9.5首下長l2(mm)99.5直径D(Φmm)10.2
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする