トイレ用手すり アームレスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 59688110 品番 EWC703#NW1
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ひじ掛けいすの感覚で使用できるトイレ用のアームレストです。
リラックスした姿勢が保て、立ち座りの際にも便利です。
アームレストはデザイン性の高いなだらかな曲線形状です。
はね上げ式のため、掃除の際などじゃまになりません。
楽な姿勢でリラックスできるひじ掛けは、腕や手のひらがそっとフィットする形状です。
ローシルエット便器にもなじむスッキリとしたデザインです。

付属品Mねじ部:M10×17、コーチねじ部:Φ10×78 (木下地ハンガーボルト固定) 材質ひじ掛け:鋼管+発泡ウレタン、固定プレート:鋼板、固定プレートカバー・ボルトカバー:樹脂 長さ(mm)750 ホワイト 耐荷重【垂直荷重】1kN【水平荷重】600N
注意
※スマイルベージュ色は受注生産の為、注文後のキャンセル・返品は対応出来かねます。
※スマイルベージュ色を選択いただいた場合、ひじ掛け裏面のボルトカバーと固定プレートカバーはホワイトです。
※木下地の場合は同梱のハンガーボルトで取り付けてください。木下地以外の壁に取り付ける場合は、施工方法に合ったメーカー固定金具を同時にご注文ください。建築構造別の取付方法および固定金具については別途資料をご参照ください。
※管理の行き届かないトイレ(駅・店舗など)にはおすすめしません。
※当商品は一般住宅での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場合や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には取り付けないでください。腐食により手すりが外れたり、湿気などにより本来の機能をそこない、けがをするおそれがあります。
※建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないように取り付けてください。外れるとけがをするおそれがあります。
※アームレストをはね上げているときは、手すりとして使わないでください。力を加えると可動するため、転倒してけがをするおそれがあります。
※アームレストの耐荷重は、垂直荷重1kN、水平荷重600Nです。それ以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。
※立ち座りの補助やひじ掛け以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする