シールスクレーパー スリムタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59688137 品番SCR-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。
鋭い切れ味!0.25mm厚の薄刃です。
刃部はスライドで本体に収納できます。
スリムで小型なのでポケットなどに入れて持ち運びに便利です
韓国POSCO社製ブレード使用

用途剥がし作業 材質本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58〜61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム 全長(mm)153 質量(g)64 刃長(mm)19 刃厚(mm)0 刃部幅(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする