SUN UP
SUN UPの ヘラ/盛板/コテ
SUN UPの スクレーパー
シールスクレーパー スリムタイプ用 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
59688155
品番
SCR-01C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
シールスクレーパーSCR-01(4969968134737)用の替刃です。
韓国POSCO社製ブレード使用
用途
剥がし作業
材質
本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58〜61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム
全長(mm)
95
質量(g)
30
刃長(mm)
19
刃厚(mm)
0.25
刃部幅(mm)
39