※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認くださ

IUR-4-4.0×R0.2×8.0 ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具] 59692827 IUR-4-4.0×R0.2×8.0 ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具] 59692827

ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D1(Φmm)1 注文コード59692827 品番IUR-4-4.0×R0.2×8.0
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は刃径D1など215種類から選べます 他の種類を見る

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!
耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!
メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!

材質超硬 形状ラジアス 寸法L2(mm)(刃長/溝長)0.8 寸法R(mm)(コーナーR/ボールR)0.02 コーティングion Depo Type U 刃径D1(Φmm)1 ねじれ角(°)30 有効長L1(mm)5 全長L3(mm)50 シャンク径D3(mm)4 首下径D2(mm)0.95 寸法NA(°)(首角シャンクテーパー角(片角))11
注意
※画像は代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする