2桁(2個)
明和産業
明和産業の 店舗運営用品
明和産業の 値付け/タグ用品
明和産業の プライスカード・プライスキューブ
めくるんmini
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
59695670
品番
背景白-文字色赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クリアペット裏には両面テープ付。引っかけ穴を使用する場合は、後ろから立ち上げてご使用ください。
用途
イベント日付表示、時間表示、金額表示、誕生日表示や誕生日会の装飾
質量(g)
約14(クリアペット含む・マグネットシート未使用の場合)
タイプ
2桁(2個入り)
文字色
赤
寸法(高さH×幅W)(mm)
115×74(PET含む)、フック穴を出した状態:130×74
入数(個)
2
背景色
白