ジェルボールペン サラサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色青(水性顔料) 注文コード59695801 品番P-JJ3-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120
この商品はインク色など3種類から選べます 他の種類を見る

濃くにじまずサラサラなめらかなノック式

材質樹脂 軸径(Φmm)11.2 全長(mm)141 質量(g)9.7 インク色青(水性顔料)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59695801 P-JJ3-BL 74068103 P-JJ31-BL ジェルボールペン サラサドライ(パック入り) ゼブラ ジェルボールペン サラサドライ(パック入り) ゼブラ 1本 149 税込164 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする