ジェルボールペン サラサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59695819 品番 P-JJB3-BK
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

濃くにじまずサラサラなめらかなノック式

材質樹脂 軸径(Φmm)11.2 全長(mm)141 質量(g)9.7 インク色黒(水性顔料)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする