ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 水性マーカー
チェックペン α
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59695828
品番
P-WYT20-BL
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
裏面ににじまず、キレイにマーク。
太字のほうにはペン先がしなる素材を使い、ペン先が紙面にフィット。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
11.5
全長(mm)
141.5
色
青
質量(g)
10.1
インク色
青(水性染料)