エマルジョンボールペン ブレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59695880 品番P-BA88-MG
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペンです。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現しました。

材質樹脂 軸径(Φmm)11.8 全長(mm)143.6 質量(g)12.3 芯径(mm)0.7 インク色黒・エマルジョン染料+顔料 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする