ビバリー
ビバリーの 印章用品
ビバリーの 一般用スタンプ
チェックスタンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(9個)
柄
スヌーピー
注文コード
59695959
品番
CK9-015
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
柄
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
キャラクターが描かれた可愛いミニスタンプのセット。ロゴつきのアクリルケース入り。手帳にぴったりサイズ。ToDoリストに。宿題にチェックに。
材質
天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【スタンプ】10×23×10、【収納ケース】43×33×44
柄
スヌーピー