ビバリー
ビバリーの 印章用品
ビバリーの 一般用スタンプ
先生のごほうびスタンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個(4個)
注文コード
59696510
品番
SE4-034
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
メッセージ付きスタンプ4個セット。インクパッド不要で約1000回押せる浸透印。キャラクターたちが頑張りを褒めてくれます。
材質
ABS、PE、PP、AS、油性顔料、PET、紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【収納ケース】82×83.5×36
インク色
赤
柄
名探偵コナン
直径(mm)
【スタンプ捺印】27