ビバリー
ビバリーの 印章用品
ビバリーの 一般用スタンプ
浸透印せんせいスタンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5個)
注文コード
59696616
品番
SE5-006
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
使い易さ抜群!インクパッド不要の浸透印タイプのスタンプ5個セット。キャラクターたちが子供のやる気を育てます。
材質
PS、HIPS、油性顔料、ウレタンスポンジ、紙
寸法(mm)
【スタンプ捺印】約20×20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【収納ケース】180×48×40
インク色
赤
柄
ポケットモンスター