ミニスタンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(4個) インク色ピオニーパープル 魔女の宅急便 注文コード59696747 品番SGM-016
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はインク色・柄10種類から選べます 他の種類を見る

インクパッドつきで持ち運びできるかわいいミニスタンプ。使いやすい12.5mmのスタンプサイズ。

材質MDF、AS、ゴム、ウレタン、紙 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ケース】69.5×26.5×38【スタンプ】12.5×20×12.5(4個) インク色ピオニーパープル 魔女の宅急便

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする