ビバリー
ビバリーの 印章用品
ビバリーの 一般用スタンプ
はんこセット Moomin
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12個)
注文コード
59697115
品番
SOH-012
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ムーミンのかわいいはんこ12コがぎゅっと一つに。手帳の日々の記録やノートデコ、手紙、カード、ハンドメイドにも。ゴム印なので好みのカラーで楽しめる。
材質
MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙
寸法(mm)
【はんこ】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【木製BOX】86×26×71