ビバリー
ビバリーの 印章用品
ビバリーの 一般用スタンプ
大きなごほうびスタンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59697131
品番
TSP-047
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
インパクト抜群なスペシャルなごほうびスタンプ!家庭学習にも最適。手軽に押せる浸透印タイプ。
材質
ABS、PU、PP、油性顔料、PET、紙
直径(Φmm)
【捺印】43
柄
すみっコぐらし
直径×高さ(mm)
【スタンプ】Φ68×30