大きなごほうびスタンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59697167 品番 TSP-052
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インパクト抜群なスペシャルなごほうびスタンプ!家庭学習にも最適。手軽に押せる浸透印タイプ。

材質ABS、PU、PP、油性顔料、PET、紙 直径(Φmm)【捺印】43 よくできました 直径×高さ(mm)【スタンプ】Φ68×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする