ビバリー
ビバリーの 印章用品
ビバリーの 一般用スタンプ
ミニスタンプ 手帳のあいぼう
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(9個)
注文コード
59697237
品番
TSW-111
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手帳のワンポイントや日記のデコなどに。小さいスペースでも使いやすいミニサイズのハンコ。持ち運びできる収納ケース入り。色々使えるハンコ9柄セット。
材質
天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙
サイズ
【スタンプ捺印】約7mm角
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【収納ケース】43×33×44
柄
じぶん時間