曜日別特売
N175 A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン 59697578

N175 A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン 59697578
N175 A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン 59697578
N175 A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン 59697578
N175 A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン 59697578
N175 A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン 59697578
N175 A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン 59697578
N175 A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン 59697578
N175 A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン 59697578
N175 A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン 59697578
N175 A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン 59697578

A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(80枚)注文コード59697578品番N175
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』
情報の整理と振り返りがしやすい、マージン罫。
・情報の見出しが書きやすく、振り返りがしやすい、マージン罫。
・読みやすい、ゆったりとした8mmの罫幅。
・リング製本なので、フラットに折り返しができる。
・書きやすさを追求した、オリジナル筆記用紙。

サイズA5質量(g)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×161×10寸法(縦×横)(mm)【本文】210×148用紙筆記用紙 80g/m2材質(表紙)表表紙:PP/裏表紙:PP罫線8mm横罫マージン付製本ツインワイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする