A5 スパイラルノート 横罫150枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(150枚) 注文コード59697605 品番N237OHFS
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

毎日つかうためのノート
スパイラルノート ベーシックは、思うままに書けるノートです。
品質にこだわったオリジナルの筆記用紙は、あなたのペンの走りを邪魔しません。
シンプルでタフなクラフト表紙。めくりやすいリング製本。
切り取りが美しいマイクロミシン目加工。
つかいやすさを追求した、究極のベーシック。
・持ち運びにも便利なA5サイズ
・罫幅が広すぎず、狭すぎずの定番の"6.5mm"横罫。
・150枚入りで、たっぷり使える大容量。
・切り取りミシン目付きなので、必要に応じて保管もできる。

サイズA5 質量(g)286 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×162×22 寸法(縦×横)(mm)【本文】212×148 用紙筆記用紙 70g/m2 材質(表紙)表表紙:クラフトボール/裏表紙:クラフトボール 罫線メモリ入6.5mm罫 製本スパイラル(コイルループ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする