曜日別特売
CH1103A Lightカードホルダー・20ポケット レイメイ藤井 59697691

CH1103A Lightカードホルダー・20ポケット レイメイ藤井 59697691
CH1103A Lightカードホルダー・20ポケット レイメイ藤井 59697691

Lightカードホルダー・20ポケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード59697691品番CH1103A
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

軽くて上質な合皮性カバーの20ポケットカードホルダー【軽くて上質な合皮性カバーのカードホルダー】
カラフルで手触りの良い合皮を使用したカードホルダーです。
20ポケットなのでお手持ちのクレジットカードや保険証をたっぷり保管できます。
コンパクトでスリムな形状は持ち運びにも最適です。

仕様20ポケット材質表地=合皮(PU)、ポケット部分=PVCブルー寸法(幅W×高さH)(mm)【収納可能カード】91×55本体質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×105×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする